Jeu 10 lames de rechange, forme trapézoïdale, “longlife” 10

Réf.: 844715 10
Fixer le prix 10 Unité (0,61 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 019 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur lame 61 mm
    Largeur lame 18,7 mm
    Epaisseur lame 0,65 mm
    Nombre de lames 10
    Forme de lame Trapézoïdal
    Revêtement TiN
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 844715 10
    EAN / GTIN 2050002016842
    Réf. fabricant TGL65-1000(1040.0650-1000)

    Description

    Exécution:

    La lame dure ‑ Lutz® longlife, avec tranchant revêtu TiN pour une usure moindre de la lame et une durée de vie nettement plus longue. Suivant la pièce à couper, la durée de vie est de 2 à 8 fois supérieure.

    Adapté(s) pour:

    Cutters universels 844700844850, 844890 et 844895.