LAME TRAPEZ PERFOREE - ETUI 10

Réf.: 844.TTL10
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
    Type de produit Cutter de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 844.TTL10
    EAN / GTIN 3148517705661
    Réf. fabricant 844.TTL10
    Article hors catalogue L60130 5934

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Lame trapézoïdale très résistante
    • Spécialement conçue pour une qualité de coupe parfaite dans les applications intensives
    • Idéale pour couper le carton épais, les tuyaux de refroidissement, le plastique, la mousse isolante, la gaine thermorétractable, le ruban de nylon, le tube plastique, les joints
    • Livrée en distributeur de 10 lames

    Caractéristique(s):

    • E [mm]: 0,65
    • H [mm]: 19
    • L [mm]: 60
    • [g]: 50