• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutter de sécurité SECUBASE 383 à 1 lame 1

Réf.: 842100 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 170,5 mm
Matériau poignée Plastique renforcé de fibres de verre
Lame réglable sur plusieurs niveaux oui
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Réf. fabricant 383001.02

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 7 à 73 mm (réglable sur 7 niveaux) et rétraction automatique de la lame en option. Manche ergonomique en plastique renforcé de fibres de verre, avec glissière métallique robuste à l’intérieur pour guider la lame. Changement de lame sûr et aisé. (Lame de rechange 842072 réf. 10 ou lame avec tranchant ondulé 842073 réf. 10.) Les gauchers retournent la lame de qualité une fois dans le manche.

Utilisation:

Coupe comme un cutter, mais avec encore plus de sécurité - p. ex. matériaux plus épais, comme le polystyrène expansé et la mousse, la mousse de construction et la laine isolante, les cartons de max. 4 couches, les sacs et tous les types de films.