Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. 2 petits et 1 grand côté avec treillis métallique 100 x 100 x 5 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Charge par plateau (kg): 90
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Longueur totale (mm): 1169
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 1800
Hauteur plateaux (mm): 269, 669, 1069, 1469
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3