• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot haut avec treillis métallique

Réf.: 8411
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8411
EAN / GTIN 4017976084114
Réf. fabricant 8411
Article hors catalogue L90080 1240

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Ridelles avec treillis métallique 100 x 100 x 5 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Charge par plateau (kg): 90
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Longueur totale (mm): 1169
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 1800
Hauteur plateaux (mm): 269, 669, 1069, 1469
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3