Jeu de douilles d'extraction de goujons filetés

Réf.: 841/25
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 841/25
EAN / GTIN 4000896060993
Réf. fabricant 841/25
Article hors catalogue L60140 504
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Extraction des boulons filetés et des vis cassés de 6 à 15 mm de ⌀25 pièces, dans un coffret en matière plastique
  • Coffret plastique
  • Surface : brunie, huilée
  • Poids net (kg): 0.66 kg
  • Pour l'extraction des boulons filetés et vis cassés
  • Application :
    1. Aléser la vis avec une perceuse et une douille à centrer
    2. Introduire l'extracteur de goujons crénelés
    3. Poser l'écrou-raccord et extraire le goujon par rotation
  • Nombre d'outils : 25