• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis Torx®, avec perçage à la pointe, pour vis normales et vis de sécurité grandeurs 27 - 40 avec prise 6 pans, dimensions principales imprimées en caractères gras

Réf.: 8400.B 20-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8400.B 20-100
EAN / GTIN 7610733054220
Réf. fabricant PB 8400.B 20-100
Article hors catalogue L60060 1962

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip (dimensions principales identifiées par une étoile*)
  • pour vis Torx®
  • avec perçage à la pointe, pour vis normales et vis de sécurité
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 5 mm
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Longueur entière tournevis: 200 mm
  • Pour vis à métaux M: 4 mm
  • Profil: pour vis Torx® avec goupille de sécurité
  • Trou Torx® taille de la vis: 20