CLE MALE LONGUE SPHERIQ 3/8

Réf.: 83SH.3/8
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 83SH.3/8
    EAN / GTIN 3148511238813
    Réf. fabricant 83SH.3/8
    Article hors catalogue L60130 7479

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Acier au silicium
    • La tête sphérique permet de visser des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°
    • phosphaté

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 3/8
    • H [mm]: 35
    • H x L [mm]: 38 x 170
    • L [mm]: 172
    • [g]: 128