CLE MALE LONGUE SPHERIQ 3/16

Réf.: 83SH.3/16
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 83SH.3/16
    EAN / GTIN 3148511238615
    Réf. fabricant 83SH.3/16
    Article hors catalogue L60130 6515

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Acier au silicium
    • La tête sphérique permet de visser des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°
    • phosphaté

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 3/16
    • H [mm]: 24
    • H x L [mm]: 28 x 115
    • L [mm]: 114
    • [g]: 22