• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

CLE MALE LONGUE SPHERIQ 2MM

Réf.: 83SH.2
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83SH.2
EAN / GTIN 3148511238059
Réf. fabricant 83SH.2
Article hors catalogue L60130 675
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Acier au silicium
  • La tête sphérique permet de visser des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°
  • phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2