• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à ergots longue tête sphérique 1,5 mm

Réf.: 83SH.1.5
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83SH.1.5
EAN / GTIN 3148511238011
Réf. fabricant 83SH.1.5
Article hors catalogue L60130 4774

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Acier au silicium
  • La tête sphérique permet de visser des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°
  • phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 1,5
  • H [mm]: 14
  • H x L [mm]: 14 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 1