• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MALE LONGUE 7MM

Réf.: 83H.7
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83H.7
EAN / GTIN 3148511240717
Réf. fabricant 83H.7
Article hors catalogue L60130 5331

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Fabriqué en acier au silicium
  • phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7,0
  • H [mm]: 34
  • H x L [mm]: 34 x 140
  • L [mm]: 140
  • [g]: 57