• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à ergots longue hexagonale 4,5 mm

Réf.: 83H.4.5
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83H.4.5
EAN / GTIN 3148511240465
Réf. fabricant 83H.4.5
Article hors catalogue L60130 7716

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Acier au silicium, phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,5
  • H [mm]: 26
  • H x L [mm]: 26 x 110
  • L [mm]: 110
  • [g]: 18