• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Assortiment d'ébavureurs multi-usages / grattoirs dans un coffret en plastique 22 pièces

Réf.: 839954
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Réf. fabricant NG9500

Description

Livraison:

Ebavureur pour tôles: 1 pièce similaire 839150
Plaque de coupe de rechange: 1 pièce 839870
Manche d'ébavureur pour tige télescopique: 1 pièce 839890 réf. S
Lame d'ébavureur en HSS ⌀ 3,2 mm: 1 de chaque, 838510 réf. S10; S20; S30; S150
1 tête d'ébavurage ROTO-DRIVE en HSS ⌀ 10,4 mm: 1 pièce 838610 réf. 10,4
Tête d'ébavurage extérieur ROTO-DRIVE en HSS ⌀ 4-18 mm: 1 pièce 838660
Manche d'ébavureur pour corps télescopique: 1 pièce 839890 réf. T
1 corps télescopique pour lames S ⌀ 3,2 mm: 1 pièce 838430
1 corps télescopique pour lames N ⌀ 2,6 mm: 1 pièce 839170
Lame d'ébavureur en HSS ⌀ 2,6 mm: 1 de chaque, 839010 réf. N1; N2
Corps télescopique pour têtes d'ébavurage: 1 pièce 839620
1 tête d’ébavurage HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 pièce 839610 réf. 20
Corps télescopique pour plaquettes: 1 pièce 839725
Plaquette pour rainures de clavette, 11 mm: 1 pièce 839720 réf. 11
Corps télescopique pour lames de grattoir: 1 pièce 839679
Mini-lame: 1 pièce 839677
Mini-lame de grattoir spéciale: 1 pièce 839678
Manche d'ébavureur alu pour lames N ⌀ 2,6 mm: 1 pièce similaire 839150