• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'ébavureurs d'alésage intérieurs et extérieurs 3

Réf.: 839655 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'ébavureurs 3
Pour ⌀ alésage 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
Pour profondeur d'alésage maximale (t) 15 mm; 17 mm; 52 mm
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 839655 3
EAN / GTIN 7290003240937
Réf. fabricant RC3300

Description

Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l'extrémité du corps, la lame de l'ébavureur peut être insérée à la verticale dans le trou de perçage. Pour l'ébavurage sans effort, grâce à la lame coupant dans les deux sens, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

Utilisation:

Idéal pour l’ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Livraison:

1 ébavureur d'alésage intérieur et extérieur de chaque 839650: Réf. 1; 2; 3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange