Lame d’ébavureur, Type: N10

Réf.: 839010 N10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
7 347 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 2,6 mm
Longueur totale 25 mm
Matériau HSS-E
Type N10
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Plastiques abrasifs, aciers inoxyd., durée de vie max.
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 839010 N10
EAN / GTIN 7290005392603
Réf. fabricant BN1310

Description

Remarque(s):

Les lames de type N ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 839150; 839120; 839140; 839170 et 839890.