Lame d’ébavureur, revêtement TiN, TiN, Type: S20

Réf.: 838530 S20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 574 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 48 mm
Matériau HSS
Type S20
Utilisation à droite+à gauche
Pour l'ébavurage de Laiton, fonte
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838530 S20
EAN / GTIN 7290003234981
Réf. fabricant BS2012

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.