Grattoir universel avec lame standard 50 mm

Réf.: 837760 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
399 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Largeur lame 50 mm
    Longueur totale 235 mm
    Type de produit Grattoirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 837760 50
    EAN / GTIN 4975364017970
    Réf. fabricant SCR-C50

    Description

    Exécution:

    Lame en une seule pièce pour une transmission directe des chocs. Poignée bimatière ergonomique avec tête de frappe. Epaisseur de lame: 1,8 mm.

    Matière(s):

    Acier inoxydable, traité à chaud, extrêmement résistant à l’usure.