Grattoir plat avec plaquette en carbure, Largeur lame: 20mm

Réf.: 837520 20
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
Largeur lame (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions plaquette en carbure 20×25×2 mm
Largeur lame 20 mm
Longueur totale 420 mm
Nombre de dents Z 4
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Carbure
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 837520 20
Copier
EAN / GTIN 4049002021077
Copier
Réf. fabricant R465 020 0
Copier
Fabricant Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Acier plat robuste avec mécanisme de serrage et plaque du grattoir en carbure interchangeable, à quatre tranchants. La plaque en carbure rectifiée et prête à l’emploi possède 4 tranchants et peut être tournée.

Remarque(s):

Plaques de grattoir 837600 adaptables sur grattoirs électriques.