• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR LAME INDUSTRIELLE 83730 , 500 lames

Réf.: 83730.35
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83730.35
EAN / GTIN 4002632911651
Réf. fabricant 83730.35

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 83730 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable avec revêtement TiN. Il est très tranchant et dispose de quatre arêtes de coupe utilisables successivement pour une durée de fonctionnement particulièrement longue - le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 83730 est 500 pièces sous le numéro de commande 83730.35. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés