Description:
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 83730 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable avec revêtement TiN. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 83730 est 100 pièces sous le numéro de commande 83730.31. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de la lame à un pli
:
lame utilisable à 4 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Lame en acier inoxydable: oui
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés