• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Resing cup resin 100x45xM14 1C 60 J4 B2 PREMIUM stone

Réf.: 83585
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83585
EAN / GTIN 9003170835855
Réf. fabricant 83585

Description

Description:

Les meules boisseau PREMIUM de Tyrolit permettent d'obtenir un taux d'enlèvement et une durée de vie très élevés pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour les pierres est particulièrement adaptée au chanfreinage et au pré meulage des surfaces en béton apparent, des pierres artificielles et des plaques de terazzo, ainsi qu'au surfaçage du marbre, de l'ardoise et du granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.

Caractéristique(s):

  • Form: 6ZB BOISSEAU DROIT
  • Spécification : W=30 E=19
  • Dimension (D x T x GE): 100 x 45 x M14 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 45 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
  • Robuste et extrêmement durable
  • Carbure de silicium pour les meilleurs résultats sur la pierre et matériaux à copeaux courts

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur la pierre
  • Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 16 – 24 pour rectification d'ébauche
  • Grosseur de grain 60 – 220 pour rectification fine
  • Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s