• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot haut avec tubes

Réf.: 8353-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8353-1
EAN / GTIN 4017976835310
Réf. fabricant 8353-1
Article hors catalogue L90080 555

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Ridelles avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Charge par plateau (kg): 90
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Longueur totale (mm): 1369
Largeur totale (mm): 830
Hauteur totale (mm): 1800
Hauteur plateaux (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3