MIROIR TÉLÉSCOPIQUE LED 55MM UPGRADE 834

Réf.: 834B.RTI
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 834B.RTI
    EAN / GTIN 3662424036217
    Réf. fabricant 834B.RTI
    Article hors catalogue L60130 8021

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Miroir rétro-éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres
    • Vitre en verre anti-rayures
    • Verre avec encadrement en plastique pour une meilleure protection des pièces et une plus longue durée de vie de la vitre
    • Articulation facilement réglable par vis et blocable
    • Poignée en plastique ergonomique et résistante aux solvants
    • Longueur max. de la poignée: 1,5 m. Longueur 850 mm

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 55
    • L [mm]: 955
    • [g]: 78