• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de poinçons fendus “UNF” ⌀ 16,2 − 63,5 mm dans coffret en plastique 1

Réf.: 834555 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 834555 1
EAN / GTIN 4045197967169
Réf. fabricant 834555 1

Description

Exécution:

Poinçons et vis de serrage avec filetage à pas fin UNF. Avec butées à aiguille pour réduction du frottement. Compatible avec tous les poinçons avec filetage UNF courants.

Livraison:

1 poinçon de chaque avec matrices pour ⌀ trou 16,2 (pour M16); 20,4 (pour M20 ou PG13); 22,5 (pour M22 ou PG16); 25,4 (pour M25); 32,5 (pour M32); 40,5 (pour M40); 50,5 (pour M50); 63,5 (pour M63).
⌀ 16,2 25,4 avec filetage UNF 3/8 pouce et ⌀ 32,5 − 63,5 avec filetage UNF 3/4 pouce.
2 vis de serrage à roulements à billes 3/8 pouce − UNF, 40 mm.
1 vis de serrage à roulements à billes 3/4 pouces − UNF, 52 mm.
1 vis de serrage à roulements à billes 3/4 pouce − UNF, 65 mm.
1 foret étagé HSS (⌀ 6 − 21 mm).
1 coffret en plastique robuste de 340×280×90 mm.