{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ poinçon (⌀ trou) | 32,5 mm | |
Pour filetages métriques suivant DIN EN 60423 | M32x1,5 | |
Vis de serrage | M16x1,5x55 | |
⌀ trou à prépercer | 17 mm | |
Clé vis de serrage | 24 mm | |
Pour épaisseur matériau (tôle E 37) | 2,5 mm | |
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à | 1,75 mm | |
Type de produit | Outil à poinçonner |
Référence article | 834000 32,5 | |
EAN / GTIN | 2050000996511 | |
Réf. fabricant | 834000 32,5 |