Set pour le professionnel dans un ToolBox pratique pour l'enlèvement de copeaux avec manche dynamométrique pistolet MecaTorque et lames interchangeables pour vis Torx® et vis 6 pans creux

Réf.: 8326.Set A1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8326.Set A1
EAN / GTIN 7610733247349
Réf. fabricant PB 8326.Set A1

Description

Description:

  • MecaTorque, jeu de tournevis dynamométrique dans une ToolBox pratique, cadran analogique, manche à levier
  • pour les travaux de vissage nécessitant un couple de serrage reproductible et précis (certifié +/- 6 % )
  • pour l’enlèvement de copeaux, lames interchangeables PB 225 pour vis TX, 6 pans, plage de couple 3,2–16,0 Nm
  • lames interchangeables avec pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche à levier avec surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • déclenchement automatique, avec clic audible et perceptible
  • capuchon tournant avec cadran analogique, facilement réglable sans accessoire
  • avec outil de recalibrage, pour régler le cadran lors du recalibrage
  • garantie pour manches dynamométriques, 3 ans après achat sur les défauts de fabrication et de matériaux
  • étalonnage, ajustage le cas échéant au bout de 5000 clics ou recommandé annuellement
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant

Caractéristique(s):

  • Profil : pour vis à six pans creux pouces
  • Profil : pour vis Torx®
  • Kit d'outils : oui
  • Six panx creux (mm) : 4, 5, 6
  • Pour vis Torx® : 20, 25, 30

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop