• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de découpe-joints universels complet en coffret 3-30 mm

Réf.: 832100 3-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de découpage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de découpage 3 mm - 30 mm
Type de produit Découpe-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 832100 3-30
EAN / GTIN 3700825601662

Description

Exécution:

Support bimatière (jusqu’à la réf. 3−20) avec poignée revolver et emporte-pièces rectifiés avec précision, interchangeables. Pour réaliser des bagues d’étanchéité en une seule étape, il est possible d’insérer 2 emporte-pièces de ⌀ différents dans le support.

Utilisation:

Pour perforer ou réaliser des rondelles plates / bagues en une seule étape. Pour caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou autres matériaux similaires.

Livraison:

1 emporte-pièce de chaque ⌀ 832110: 15 pièces Réf. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Possibilités de combinaisons des emporte-pièces intérieur : extérieur (mm): 3−10 int. avec 12−30 ext. 12−20 int. avec 22−30 ext.
Coffret, L×l×H (mm): Plastique 275 x 205 x 50
Pointe de centrage 832140: 1 pièce
1 trépan de chaque ⌀: 55−330 mm

Remarque(s):

  • A utiliser comme support lors du poinçonnage de bois, cuir ou autre.
  • Les possibilités de combinaison suivantes sont impossibles: 20 (intérieur) avec 22 (extérieur); 30 (intérieur) avec 32 (extérieur); 40 (intérieur) avec 42 (extérieur); 50 (intérieur) avec 52 (extérieur).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange