Pince emporte-pièces revolver avec transmission à levier

Réf.: 831550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
330 article(s) en stock
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
    Longueur totale 250 mm
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 831550
    EAN / GTIN 4045197896124
    Réf. fabricant 831550

    Description

    Exécution:

    Puissant corps de pince en acier avec roue pivotante et arrêt. Avec 6 emporte-pièces de tailles différentes (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 et 4,5 mm).
    Avec transmission à levier pour une réduction de l’effort jusqu’à 70 % et gaine ergonomique en plastique.

    Remarque(s):

    Un matériau souple, par ex. cuir, permet d’éviter tout endommagement sous haute pression.