Pince emporte-pièces revolver

Réf.: 831505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
209 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
⌀ emporte-pièces 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Nombre d'emporte-pièces 6
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 831505
EAN / GTIN 4045197891754

Description

Exécution:

Puissant corps de pince en acier avec roue pivotante et arrêt. Avec 6 emporte-pièces de tailles différentes (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 et 4,5 mm).

Remarque(s):

Un matériau souple, par ex. cuir, permet d’éviter tout endommagement sous haute pression.