• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MecaTorque, préréglé Manche dynamométrique avec support magnétique pour embouts C6 et E6, sans graduation (certifié +/-6%)

Réf.: 8314.M 1.0 Nm
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8314.M 1.0 Nm
EAN / GTIN 7610733252138
Réf. fabricant PB 8314.M 1.0 Nm

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique MecaTorque préréglé, sans cadran
  • pour des travaux avec le même couple de serrage dans l'assemblage ou l'usinage
  • porte-embouts magnétique pour embouts C6 et E6, plage de couple 0,4–2,0 Nm ou 1,0–5,0 Nm
  • manche bi-composants avec enveloppe souple, maniement agréable
  • déclenchement automatique, avec clic audible et perceptible
  • changement de valeur dans la plage prédéfinie possible à l'aide d'un appareil de mesure et d'une clé mâle
  • garantie pour manches dynamométriques, 3 ans après achat sur les défauts de fabrication et de matériaux
  • étalonnage, ajustage le cas échéant au bout de 5000 clics ou recommandé annuellement
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant

Caractéristique(s):

  • Couleur: gris foncé
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier