MecaTorque, préréglé Manche dynamométrique avec support magnétique pour embouts C6 et E6, sans graduation (certifié +/-6%)

Réf.: 8314.M 0.6 Nm
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8314.M 0.6 Nm
EAN / GTIN 7610733252121
Réf. fabricant PB 8314.M 0.6 Nm

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique MecaTorque préréglé, sans cadran
  • pour des travaux avec le même couple de serrage dans l'assemblage ou l'usinage
  • porte-embouts magnétique pour embouts C6 et E6, plage de couple 0,4–2,0 Nm ou 1,0–5,0 Nm
  • manche bi-composants avec enveloppe souple, maniement agréable
  • déclenchement automatique, avec clic audible et perceptible
  • changement de valeur dans la plage prédéfinie possible à l'aide d'un appareil de mesure et d'une clé mâle
  • garantie pour manches dynamométriques, 3 ans après achat sur les défauts de fabrication et de matériaux
  • étalonnage, ajustage le cas échéant au bout de 5000 clics ou recommandé annuellement
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant

Caractéristique(s):

  • Couleur: gris foncé