• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MALE COUDEE ISOLEE 4 MM

Réf.: 83.4AVSE
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
Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83.4AVSE
EAN / GTIN 3148511246672
Réf. fabricant 83.4AVSE
Article hors catalogue L60130 3259

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Clé fabriquée en acier allié trempé. Elle présente une résistance supérieure à celle exigée par les normes.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 4
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 30