• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé serre-tubes en S avec réglage rapide revêtement poudre, rouge 420 mm

Réf.: 83 60 015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83 60 015
EAN / GTIN 4003773075677
Réf. fabricant 83 60 015
Article hors catalogue L70010 1445

Description

Description:

  • Ergot de protection évitant les pincements
  • réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce
  • Économie d'effort par autoblocage
  • pas de déréglage intempestif des poignées de la pince
  • grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture
  • résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées

Caractéristique(s):

  • Envergure : 60mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 2 3/8in
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 60mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 60mm
  • Diamètre intérieur pouces : Ø 1 1/2in
  • Diamètre intérieur du tube : 37,5mm
  • revêtement par poudre rouge