Clé serre-tubes 45° revêtement poudre, rouge 570 mm

Réf.: 83 20 020
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83 20 020
EAN / GTIN 4003773014232
Réf. fabricant 83 20 020
Article hors catalogue L70010 420

Description

Description:

  • modèle suédois
  • mâchoires coudées à 45°
  • denture orientée dans le sens inverse de la rotation
  • denture trempée par induction
  • branche en profilé double T
  • bague de fixation imperdable
  • revêtement poudre rouge, mâchoires polies

Caractéristique(s):

  • Envergure : 70mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 2 3/4in
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 70mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 70mm
  • Diamètre intérieur en pouces : Ø 2 in
  • revêtement par poudre rouge