• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé serre-tubes 90° revêtement poudre, rouge 310 mm

Réf.: 83 10 010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83 10 010
EAN / GTIN 4003773014188
Réf. fabricant 83 10 010
Article hors catalogue L70010 411

Description

Description:

  • modèle suédois
  • mâchoires coudées à 90°
  • denture orientée dans le sens inverse de la rotation
  • denture trempée par induction
  • branche en profilé double T
  • bague de fixation imperdable
  • revêtement poudre rouge, mâchoires polies

Caractéristique(s):

  • Envergure : 42mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 1 5/8in
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 42mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 42mm
  • Diamètre intérieur en pouces : Ø 1 in
  • revêtement par poudre rouge

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange