• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MALE COURTE 8MM

Réf.: 82H.8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.8
EAN / GTIN 3148511230817
Réf. fabricant 82H.8
Article hors catalogue L60130 696

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Fabriqué en acier au silicium
  • phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • H [mm]: 36
  • H x L [mm]: 36 x 100
  • L [mm]: 100
  • [g]: 60