• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MALE COURTE 7MM

Réf.: 82H.7
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.7
EAN / GTIN 3148511230718
Réf. fabricant 82H.7
Article hors catalogue L60130 695

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Fabriqué en acier au silicium
  • phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7
  • H [mm]: 34
  • H x L [mm]: 34 x 95
  • L [mm]: 95
  • [g]: 45