• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLES MALE 5MM SR

Réf.: 82H.5SR
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
Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.5SR
EAN / GTIN 3148518703642
Réf. fabricant 82H.5SR
Article hors catalogue L60130 7426

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 4,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 79
  • L1 [mm]: 10
  • [g]: 15