• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLES MALE 3MM SR

Réf.: 82H.3SR
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
Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.3SR
EAN / GTIN 3148518703130
Réf. fabricant 82H.3SR
Article hors catalogue L60130 7424

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 3,7
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 59
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 10