• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLES MALE 36MM SR

Réf.: 82H.36SR
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.36SR
EAN / GTIN 3148518703307
Réf. fabricant 82H.36SR
Article hors catalogue L60130 10057

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 36,0
  • D [mm]: 34
  • H [mm]: 128
  • L [mm]: 294
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 2900