CLES MALE 23MM SR

Réf.: 82H.23SR
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.23SR
EAN / GTIN 3148518702843
Réf. fabricant 82H.23SR
Article hors catalogue L60130 8064

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 23,0
  • D [mm]: 21
  • H [mm]: 79
  • L [mm]: 189
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 725

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop