• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MALE COURTE 2MM

Réf.: 82H.2
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.2
EAN / GTIN 3148511230114
Réf. fabricant 82H.2
Article hors catalogue L60130 686

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Fabriqué en acier au silicium
  • phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 50
  • L [mm]: 50
  • [g]: 2