• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à ergot courte hexagonale 2,5 mm

Réf.: 82H.2.5
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.2.5
EAN / GTIN 3148511230213
Réf. fabricant 82H.2.5
Article hors catalogue L60130 4841

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Acier au silicium, phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2.5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3