Clé à ergots anti-étincelles courte 1,5 mm

Réf.: 82H.1.5SR
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 82H.1.5SR
    EAN / GTIN 3148518747790
    Réf. fabricant 82H.1.5SR
    Article hors catalogue L60130 7650

    Description

    Description:

    • Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 1.5
    • D [mm]: 3,0
    • H [mm]: 13
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 5
    • Poids en grammes: 5