Shield tapered brushes 100x20xM14 S 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 829306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 829306
EAN / GTIN 9003178293060
Réf. fabricant 829306
Article hors catalogue L50140 3106

Description

Description:

Grâce à leur forme, les brosses coniques PREMIUM pour meuleuse d'angle sont la solution parfaite pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Selon le type de fil, Tyrolit vous propose la brosse adaptée à votre travail. Ainsi, vous utilisez des brosses à fil torsadé pour préparer les surfaces et pour éliminer la rouille, la calamine et les restes de béton. Vous pouvez également utiliser des brosses à fil ondulé pour le nettoyage, mais cette spécicification brille surtout lors de la finition mécanique. De plus, le nettoyage des cordons de soudure ne pose aucun problème à ces brosses coniques, ce qui vous permet d'obtenir des résultats de premier ordre dans les tâches les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Form: 28K DW BEVEL BRUSHES
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimension (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier