• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 226 mm

Réf.: 828LG-T20
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 828LG-T20
EAN / GTIN 4000896139941
Réf. fabricant 828LG-T20
Article hors catalogue L60140 2617

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage de la poignée de porte sur MERCEDES-BENZ type 168 ∙ type 169 (classe A) ∙ type 245 (classe B) ∙ type 203 (classe C) ∙ type 204 (classe C) ∙ type 212 (classe E) ∙ 117 CLA
Ajustage des phares sur MERCEDES-BENZ Actros
  • Exécution extra-longue
  • Lame ronde
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T20
  • Dimensions / longueur : 226 mm
  • Longueur l1: 200 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg