Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 164 mm

Réf.: 828-T40
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 828-T40
EAN / GTIN 4000896034413
Réf. fabricant 828-T40
Article hors catalogue L60140 2170

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T40
  • Dimensions / longueur : 164 mm
  • Longueur l1: 130 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop