Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 3 ∙ 168 mm

Réf.: 828-3
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 828-3
EAN / GTIN 4000896034161
Réf. fabricant 828-3
Article hors catalogue L60140 1403

Description

Description:

  • Lame hexagonal
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 3 mm
  • Dimensions / longueur : 168 mm
  • Longueur l1: 150 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Utilisation manuelle