• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DOIGT MECANIQUE FLEXIBLE

Réf.: 826.1
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 826.1
EAN / GTIN 3148512061502
Réf. fabricant 826.1
Article hors catalogue L60130 1467
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Diamètre max. de la portée: 29 mm
  • Longueur: 460 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]:460
  • [g]: 20